Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Lockenstab 10mm Keratin&Glow-Besch. 180G sw-ro

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Lockenstab 10mm Keratin&Glow-Besch. 180G sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CF311L

  • Anschlusswert - 25 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040085295

Sonepar Artikelnummer

121230904

Hersteller Artikelnummer

CF311L

Hersteller Typ

CF 311L

Hersteller Artikel Nr.:

CF311L

Anschlusswert:

25 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.280 kg

Ein Lockenstab in innovativer Form für schnelle und lang anhaltende Stylingergebnisse: Wunderschöne Locken und lang anhaltendes Styling zum Greifen nah, der Rowenta x KARL LARGERFELD Curls Forever Lockenstab steht für beispiellose Stylingergebnisse. Das innovative Design mit dem schmalen Durchmesser von 10 mm sorgt für optimale Wärmeübetragung und lang anhaltende feste Locken, ganz ohne Clip, mit einer Schnellwickelfunktion in nur wenigen Sekunden. Entdecken Sie das vollständige Paket: eine Keratin & Glow Beschichtung für glänzendes und strahlendes Haar, eine optimale Temperatur von 180° C, ein Schutzhandschuh für ein einfaches Styling jeden Tag.