ROWENTA - Lockenstab 25W 16mm Keramikbesch. 150G sw-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF2119
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 25 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040084632
Sonepar Artikelnummer
121064977
Hersteller Artikelnummer
CF2119
Hersteller Typ
CF 2119
Hersteller Artikel Nr.:
CF2119
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
25 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
110 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
74.5 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
296.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.360 kg


