ROWENTA - Lockenstab 43-47W 25mm Keratin&Schein-Besch. 1Einst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF321L
Ausführung - Lockenstab
Anschlusswert - 43 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040085042
Sonepar Artikelnummer
121094502
Hersteller Artikelnummer
CF321L
Hersteller Typ
CF321L
Hersteller Artikel Nr.:
CF321L
Ausführung:
Lockenstab
Anschlusswert:
43 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
110 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.500 kg


