Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Luftreiniger b.30m² 2Stufen 107m³/h CADR Timer ws

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Luftreiniger b.30m² 2Stufen 107m³/h CADR Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - QU5060

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 30 m²

  • Farbe - weiß

  • Luftumwälzung - 107 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040087084

Sonepar Artikelnummer

121366721

Hersteller Artikelnummer

QU5060

Hersteller Typ

QU5060

Hersteller Artikel Nr.:

QU5060

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

30 m²

Farbe:

weiß

Luftumwälzung:

107 m³/h

Montageart:

Standgerät

Luftreinigung mit UV-C-Strahlung:

Nein

Höhe:

851 mm

Breite:

255 mm

Tiefe:

255 mm

Gewicht:

7.24 kg

Schallpegel:

32 dB(A)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

7.240 kg

Die 3-in-1-Lösung, die reinigt, heizt und kühlt! Fühlen Sie sich das ganze Jahr hindurch wohl und schützen Sie Ihre Wohnung vor Luftverschmutzung, alles mit einem einzigen Gerät. Eclipse 3in1 ist ein Luftreiniger, eine Heizung und ein Ventilator in einer praktischen Lösung, die die Luft von Feinstaubpartikeln wie das H1N1-Virus reinigt und Ihnen gleichzeitig Wohlbefinden in jeder Jahreszeit bietet. Entdecken Sie ein ultra-geräuscharmes Design, als unübertroffene Heizung im Winter und unübertroffene Erfrischung im Sommer. Der Tag- und der Nachtmodus passt die Leistung entsprechend an: lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich!