Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Nass-Trockensauger 21.6V Akku 60min 0,79/0,67L ws-si

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Nass-Trockensauger 21.6V Akku 60min 0,79/0,67L ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GZ7035

  • Spannung - 21.6 V

  • Nennleistungsaufnahme - 200 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Tiefe - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221616135642

Sonepar Artikelnummer

121368477

Hersteller Artikelnummer

GZ7035

Hersteller Typ

GZ7035

Hersteller Artikel Nr.:

GZ7035

Spannung:

21.6 V

Nennleistungsaufnahme:

200 W

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

230 mm

Breite:

270 mm

Höhe:

1160 mm

Schallleistungspegel:

78 dB(A)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.150 kg

X-Clean 10 ist die Lösung für blitzsaubere Böden ohne großen Aufwand – eine All-in-One-Lösung, die in einem einzigen Arbeitsgang saugt und wischt. Entdecken Sie einen Akku-Nass-Trockensauger, der für alle Arten von Verschmutzungen – ob flüssig oder fest – und jeden Hartboden geeignet ist. Mit seinem intelligenten Design gelangt er in alle Ecken und lässt sich dank seines flexiblen 180-Grad-Designs leicht unter Möbel schieben. Entdecken Sie die pure Freude an einem makellosen Zuhause ohne Mühen.