ROWENTA - Nass-Trockensauger Akku kabellos 0.65/0.5L dbl-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GZ5736
Spannung - 220 .. 240 V
Nennleistungsaufnahme - 250 W
Netto-Staubanteil - 0.5 l
Netto-Wasseranteil - 0.65 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3221616163355
Sonepar Artikelnummer
121368463
Hersteller Artikelnummer
GZ5736
Hersteller Typ
GZ5736
Hersteller Artikel Nr.:
GZ5736
Spannung:
220 .. 240 V
Nennleistungsaufnahme:
250 W
Netto-Staubanteil:
0.5 l
Netto-Wasseranteil:
0.65 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Tiefe:
325 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
1192 mm
Schallleistungspegel:
80 dB(A)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.980 kg


