Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Rasierer Akku 3Trimmaufsätze 1/3/5mm Ladekab. si-sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Rasierer Akku 3Trimmaufsätze 1/3/5mm Ladekab. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TN6000

  • Ausführung - Nass-/Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Reinigungssystem - Nein

  • Schwingkopf - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040073476

Sonepar Artikelnummer

120629344

Hersteller Artikelnummer

TN6000

Hersteller Typ

TN 6000

Hersteller Artikel Nr.:

TN6000

Ausführung:

Nass-/Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Reinigungssystem:

Nein

Schwingkopf:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Hautpflegesystem:

Nein

Mit Display:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85102000

Gewicht:

0.180 kg

ROWENTA Forever Sharp. Selbstschärfende Klingen, keine Folgekosten für Klingen, Rostfreie Edelstahlklingen, unter der Dusche abwaschbar, Aufsätze für 3 Bartlängen: 1 , 3 , 5 mm, 120 Minuten Laufzeit, 24 Tage rasieren ohne Aufladen, Schnelle Akkuladezeit 90 Minuten, Langlebige Lithium-Ionen Batterie, Auch mit Handyladegerät aufladbar * interne Studien ergaben eine durchschnittliche Rasierdauer von 5 Minuten, Zubehör: 3 Trimmaufsätze für unterschiedliche Bartlängen, Ladestecker mit USB Kabel