Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Staubbeutel für Silence Force 4A Modelle

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Staubbeutel für Silence Force 4A Modelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZR200720

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubsaugerbeutel

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 48194000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3221613016302

Sonepar Artikelnummer

120389493

Hersteller Artikelnummer

ZR200720

Hersteller Typ

ZR 200720

Hersteller Artikel Nr.:

ZR200720

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Staubsaugerbeutel

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48194000

Gewicht:

0.225 kg

ROWENTA Staubbeutel High Filtration Hygiene + Anti Odour, Staubsaugerbeutel mit HEPA-Filer-Qualität, Hohe Filterleistung von 99% des vom Staubsauger aufgenommenen Staubs, austauschen des Staubbeutels da die Staubbeutelöffnung beim Entnehmen des Beutels automatisch schließt, so werden ''Staubwolken'' verhindert. 2 Anti-Geruchs-Lagen aus dem Material Tego-Sorb, dass Gerüche schnell und nachhaltig neutralisiert. Daher besonders geeignet für das Model Silence Force Animal Care RO6477EA. Passend für alle Silence Force 4A und X-Trem Power Modelle, Farbe Weiß, Inhalt: 4 Beutel