ROWENTA - Turmventilator Mini 6Stufen Timer sw-gr-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VU6220F0
Ausführung - Boden
Farbe - schwarz
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3121040093641
Sonepar Artikelnummer
121368481
Hersteller Artikelnummer
VU6220F0
Hersteller Typ
VU6220F0
Hersteller Artikel Nr.:
VU6220F0
Ausführung:
Boden
Farbe:
schwarz
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Breite:
145 mm
Tragbar:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Gebläsestufen:
6
Mit Fernbedienung:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Klappbar:
Nein
Oszillation:
Nein
Höhe:
395 mm
Tiefe:
145 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.410 kg


