Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Warmluftbürste 1000W 2Stufen Kaltst. 2Aufsätze sw

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Warmluftbürste 1000W 2Stufen Kaltst. 2Aufsätze sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UB9520

  • Ausführung - Haarformer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040092330

Sonepar Artikelnummer

121368494

Hersteller Artikelnummer

UB9520

Hersteller Typ

UB9520

Hersteller Artikel Nr.:

UB9520

Ausführung:

Haarformer

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

4

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

Nein

Breite:

54.8 mm

Höhe:

64.1 mm

Tiefe:

241.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.770 kg

Wunderschönes Haar und Volumen – alles in Ihrer Hand! Mit der neuen rotierdenen Warmluftbürste von Brush Activ können Sie ganz einfach zu Hause Ergebnisse in Salonqualität erzielen. Dieses vielseitige Stylinggerät bietet ein komplettes Stylingpaket mit allem, was Sie für einen umwerfenden Look brauchen: automatische Rotation, Keramikbeschichtungen für wunderschönen Glanz, zwei Bürsten für alle Haarlängen, 3 Geschwindigkeits-/Temperatureinstellungen für einfaches Styling und vieles mehr.