Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Warmluftbürste 1000W 2Stufen ws-metallic br

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Warmluftbürste 1000W 2Stufen ws-metallic br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CF9540

  • Ausführung - Dampflockenbürste

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040062739

Sonepar Artikelnummer

120510470

Hersteller Artikelnummer

CF9540

Hersteller Typ

CF 9540

Hersteller Artikel Nr.:

CF9540

Ausführung:

Dampflockenbürste

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

264 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

56.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

1.010 kg

ROWENTA Rotierende Warmluftbürste Brush Active Premium CareInnovatives Konzept: Kombination aus Warmluft und rotierendem Aufsatz, ermöglicht schnelles und einfaches Styling und verleiht der Frisur Volumen, Rechts-/Linkslauf des Aufsatzes, zum Trocknen und Stylen der Haare in beide Richtungen und auf beiden Seiten des Kopfes, Integrierte Antistatikfunktion IONIC BOOSTER, erzeugt bis zu 40 Mal mehr Ionen (im Vergleich zu Rowenta Brush Activ CF9220): Negative Ionen neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, Keramikbeschichtete Bürstenaufsätze mit Kaschmir-Keratin für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in 2 Größen: 50mm Bürste für langes und kräftiges Haar40 mm Bürste für kurzes/mittellanges und dünnes Haar, 2 Temperatur-/ Gebläsestufen + Kaltstufe, 1 Rotationsgeschwindigkeit, 2 Schutzhüllen für die Bürsten, um deren Effizienz zu erhalten, Farbe Weiß/Metal Rose und Aluminium, Technische Merkmale Leistung: 1000 Watt