Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROWENTA - Warmluftbürste 300W 2Temp/Gebl. 2Aufs. ws-go

ROWENTA
kopierenkopieren
ROWENTA - Warmluftbürste 300W 2Temp/Gebl. 2Aufs. ws-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CF3910

  • Ausführung - Lockenbürste

  • Anschlusswert - 300 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040039342

Sonepar Artikelnummer

120285592

Hersteller Artikelnummer

CF3910

Hersteller Typ

CF 3910

Hersteller Artikel Nr.:

CF3910

Ausführung:

Lockenbürste

Anschlusswert:

300 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

2

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.367 kg

ROWENTA Warmluftbürste Curl Release Brush. 2 Bürstenaufsätze, 2 verschiedene Aufsätze: Aufsatz mit weichen Borsten, Durchmesser 25mm für perfektes Volumen, Aufsatz mit starren Kunststoffborsten, Durchmesser 21mm für Lockenstyling, 2 Temperatur-, und Geschwindigkeitsstufen, Ausrollautomatik, Tourmalin,Beschichtung, 1,8 m langes Kabel, Farbe Weiß-gold, Technische Merkmale, Leistung: 300 Watt