RS COMPONENTS - Begleitheizung Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 665-7551
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90321080
Gewicht - 0.548 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120817710
Hersteller Artikelnummer
665-7551
Hersteller Typ
STCIRS
Hersteller Artikel Nr.:
665-7551
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.548 kg
Abmessungen, 125 x 75 x 125mm, Betriebstemperatur min.0°C, Betriebstemperatur max., +90°C, Höhe, 75mm, Länge, 125mm, Breite, 125mm


