RS COMPONENTS - GP4000 Farb TFT LCD HMI-Touchscreen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144-4976
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 84714100
Gewicht - 1.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120817712
Hersteller Artikelnummer
144-4976
Hersteller Typ
PFXGP4401TAD
Hersteller Artikel Nr.:
144-4976
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
1.680 kg
Hersteller Serie, GP4000, Anzeigentyp, TFT LCD, 7,5 Zoll, 640 x 480pixels, Farbe, Anzahl der Anschlüsse, 6, Anschluss-Typ, Ethernet, RS422C, RS485, SD-Karte, USB 2.0 (Mini-B), USB 2.0 (Typ A), Speicher auf der Hauptplatine, 32MB, Versorgungsspannung, 24 V dc, Betriebstemperatur min., 0°C, Breite, 60mm, Tiefe, 173mm, IP Schutzart, IP65F, Betriebstemperatur max., +55°C, Abmessungen, 218 x 60 x 173 mm, Länge, 218mm


