RUKO - Adapter zur Aufnahme von HSS und HSSE-Co 8 Bimetall-Lochsägen ab Ø 32,0 bis Ø 210,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106212
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075090
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140127891
Sonepar Artikelnummer
121228220
Hersteller Artikelnummer
106212
Hersteller Typ
Adapter-f.BiM-Aufnahmehalter
Hersteller Artikel Nr.:
106212
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.030 kg
Aufnahmehalter Typ A1 / A4 / A5. Für Lochsägen Ø 32,0 - 210,0 mm


