Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Aufnahmehalter + HSS Bohrer A 1 = 14.0 - 30.0mm

kopierenkopieren
RUKO - Aufnahmehalter + HSS Bohrer A 1 = 14.0 - 30.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106201

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007140007087

Sonepar Artikelnummer

121095636

Hersteller Artikelnummer

106201

Hersteller Typ

BLSA30

Hersteller Artikel Nr.:

106201

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.070 kg

Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Für Lochsägen Ø 14,0 - 30,0 mm