Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Aufnahmehalter SDS HSS Plus 32.0 - 210.0mm

kopierenkopieren
RUKO - Aufnahmehalter SDS HSS Plus  32.0 - 210.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106211

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82079091

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007140109910

Sonepar Artikelnummer

121095593

Hersteller Artikelnummer

106211

Hersteller Typ

BLSA-SDS 152

Hersteller Artikel Nr.:

106211

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.260 kg

Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Für Lochsägen Ø 32,0 - 210,0 mm