RUKO - Auswerferstift Ø 6,35 x 102,0 mm für Kernbohrer HSS / HM mit Weldonschaft (¾'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108305
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140048387
Sonepar Artikelnummer
121227921
Hersteller Artikelnummer
108305
Hersteller Typ
Auswerferstift-f.Mod.50-6,35x102mm
Hersteller Artikel Nr.:
108305
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.020 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HSS / HM mit einer Schnitttiefe von 55 mm


