Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Auswerferstift Ø 6,35 x 118,0 mm

kopierenkopieren
RUKO - Auswerferstift Ø 6,35 x 118,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108110

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075050

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140076854

Sonepar Artikelnummer

121229169

Hersteller Artikelnummer

108110

Hersteller Typ

Auswerferstift-6,35x123mm

Hersteller Artikel Nr.:

108110

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075050

Gewicht:

0.025 kg

In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HM mit Weldon- (¾'') und Quick IN-Schaft mit einer Schnitttiefe von 50 mm