RUKO - Auswerferstift Ø 6,35 x 77,0 mm für Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (¾'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108304
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140048370
Sonepar Artikelnummer
121227920
Hersteller Artikelnummer
108304
Hersteller Typ
Auswerferstift-f.Mod.30-6,35x77mm
Hersteller Artikel Nr.:
108304
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.010 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HSS mit einer Schnitttiefe von 30 mm


