RUKO - Auswerferstift Ø 6,35 x 87,0 mm für Kernbohrer HSS / HM mit Quick IN-Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108306
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140085511
Sonepar Artikelnummer
121227922
Hersteller Artikelnummer
108306
Hersteller Typ
Auswerferstift-f.Quick-6,35x87mm
Hersteller Artikel Nr.:
108306
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.020 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HSS / HM mit Quick IN-Schaft und einer Schnitttiefe von 35 oder 50 mm


