RUKO - Auswerferstift Ø 8,0 x 112,0 mm für Kernbohrer HM mit Weldonschaft (¾'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108701
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140072351
Sonepar Artikelnummer
121227824
Hersteller Artikelnummer
108701
Hersteller Typ
Auswerferstift-8,0x112mm f. HM-KEB
Hersteller Artikel Nr.:
108701
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.024 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HM mit Weldonschaft (¾'') mit einer Schnitttiefe von 50 mm


