RUKO - Auswerferstift Ø 8,0 x 155,0 mm für Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (¾'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140293855
Sonepar Artikelnummer
121228117
Hersteller Artikelnummer
1082000
Hersteller Typ
Auswerferstift-155mm
Hersteller Artikel Nr.:
1082000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.041 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HSS mit einer Schnitttiefe von 110 mm


