RUKO - Auswerferstift Ø 8,0 x 81,0 mm für Kernbohrer HM mit Weldonschaft (¾'') für Eisenbahnschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081510
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075050
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140137296
Sonepar Artikelnummer
121228150
Hersteller Artikelnummer
1081510
Hersteller Typ
Auswerferstift-8,0x81,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
1081510
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075050
Gewicht:
0.010 kg
In der Endphase der Bohrung wird der Bohrkern durch den mit einer Feder vorgespannten Auswerferstift aus dem Bohrloch gedrückt. Für Kernbohrer HM mit Weldonschaft (¾'') für Eisenbahnschienen mit einer Schnitttiefe von 30 mm


