RUKO - Bi - Metall Lochsäge 29mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106029
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140006639
Sonepar Artikelnummer
121095742
Hersteller Artikelnummer
106029
Hersteller Typ
BLS29
Hersteller Artikel Nr.:
106029
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.080 kg
Lochsäge 29 mm HSS-Bimetall mit variable Zahnteilung für höhere Schnittleistung und weniger Vibrationen, extrastarke Aufnahmeplatte, geeignet für: unlegierter Stahl (bis 700N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und für die Holzverarbeitung, passender Aufnahmehalter: BLSA 152 sowie BLSA-SDS 152


