RUKO - Bi - Metall Lochsäge 51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106051
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140006783
Sonepar Artikelnummer
121095702
Hersteller Artikelnummer
106051
Hersteller Typ
BLS51
Hersteller Artikel Nr.:
106051
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.140 kg
Lochsäge 51 mm HSS-Bimetall mit variable Zahnteilung für höhere Schnittleistung und weniger Vibrationen, extrastarke Aufnahmeplatte, geeignet für: unlegierter Stahl (bis 700N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und für die Holzverarbeitung, passender Aufnahmehalter: BLSA 152 sowie BLSA-SDS 152


