RUKO - Bi - Metall Lochsäge 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106060
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140006837
Sonepar Artikelnummer
121095670
Hersteller Artikelnummer
106060
Hersteller Typ
BLS60
Hersteller Artikel Nr.:
106060
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.180 kg
Lochsäge 60 mm HSS-Bimetall mit variable Zahnteilung für höhere Schnittleistung und weniger Vibrationen, extrastarke Aufnahmeplatte, geeignet für: unlegierter Stahl (bis 700N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und für die Holzverarbeitung, passender Aufnahmehalter: BLSA 152 sowie BLSA-SDS 152


