RUKO - Bimetall Lochsäge HSSCo 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126068
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140124517
Sonepar Artikelnummer
121093906
Hersteller Artikelnummer
126068
Hersteller Typ
BLS68-CO
Hersteller Artikel Nr.:
126068
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.200 kg
HSS-Bimetall-Lochsäge 68mm mit Feinverzahnung, mit 8% Cobalt für noch höhere Standzeiten, extrastarke Aufnahmeplatte, für unlegierter Stahl (bis 1100N/mm²), NIROSTA (rostfreien Stahl), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und für die Holzverarbeitung, passender Aufnahmehalter: BLSA 152 sowie BLSA-SDS 152


