RUKO - Bimetall-Lochsägen HSS mit variabler Zahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106067
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140006875
Sonepar Artikelnummer
121229728
Hersteller Artikelnummer
106067
Hersteller Typ
LOS-BiM-67mm
Hersteller Artikel Nr.:
106067
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.195 kg
Bei leicht zerspanbaren Werkstoffen sorgt die variable Zahnung für einen gleichmäßigeren Schnitt und geringeren Kraftaufwand. Durch die geringere Vibration und Wärmeentwicklung beim Schneiden wird eine bis zu dreifache Standzeiterhöhung erzielt. Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.