RUKO - Bimetall-Lochsägen HSSE-Co 8 mit Feinverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126043
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140124371
Sonepar Artikelnummer
121229687
Hersteller Artikelnummer
126043
Hersteller Typ
LOS-HSSCo-43mm
Hersteller Artikel Nr.:
126043
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.160 kg
Die Feinverzahnung ist besonders gut für Metalle geeignet. Sie sorgt für einen ruhigeren Lauf und geringeren Kraftaufwand. Durch die geringere Wärmeentwicklung beim Schneiden wird die Standzeit besonders bei Metallen erhöht. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle (bis 1000 N/mm² Festigkeit), hochchromlegierte Stähle wie VA, rost- und säurebeständige Stähle, Bunt- und Leichtmetalle. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.