RUKO - Bimetall-Lochsägen-Satz HSS im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106304
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007216
Sonepar Artikelnummer
121228223
Hersteller Artikelnummer
106304
Hersteller Typ
LOS-Typ-Super
Hersteller Artikel Nr.:
106304
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.950 kg
12-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz 10 Lochsägen Ø 22,0 - 25,0 - 32,0 - 35,0 - 41,0 - 44,0 - 51,0 - 54,0 - 60,0 - 68,0 mm + 2 Aufnahmehalter A2 + A4. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.