RUKO - Bimetall-Lochsägen-Satz HSS im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106305
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.389 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007223
Sonepar Artikelnummer
121228224
Hersteller Artikelnummer
106305
Hersteller Typ
LOS-K-1
Hersteller Artikel Nr.:
106305
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.389 kg
8-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz für Elektroinstallation 6 Lochsägen Ø 22,0 - 29,0 - 35,0 - 44,0 - 51,0 - 64,0 mm + 2 Aufnahmehalter A2 + A4. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.