RUKO - Bimetall-Lochsägen-Satz HSSE-Co 8 im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126305
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.389 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140130389
Sonepar Artikelnummer
121227489
Hersteller Artikelnummer
126305
Hersteller Typ
LOS-Set-HSSCo-EK1
Hersteller Artikel Nr.:
126305
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.389 kg
8-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz für Sanitärinstallation 6 Lochsägen Ø 19,0 - 22,0 - 29,0 - 38,0 - 44,0 - 57,0 mm + 2 Aufnahmehalter A2 + A4. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.