RUKO - Bimetall-Lochsägen-Satz HSSE-Co 8 im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126306
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 1.729 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140130396
Sonepar Artikelnummer
121227490
Hersteller Artikelnummer
126306
Hersteller Typ
LOS-Set-HSSCo-PK2
Hersteller Artikel Nr.:
126306
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
1.729 kg
11-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz für Sanitärinstallation 9 Lochsägen Ø 19,0 - 22,0 - 29,0 - 35,0 - 38,0 - 44,0 - 51,0 - 57,0 - 64,0 mm + 2 Aufnahmehalter A2 + A4. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.