RUKO - Bimetall-Lochsägen-Satz HSSE-Co 8 Premium - 19 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126318
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 3.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140130402
Sonepar Artikelnummer
121227491
Hersteller Artikelnummer
126318
Hersteller Typ
LOS-Set21tlg-16-83mm
Hersteller Artikel Nr.:
126318
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
3.088 kg
19-teiliger Bimetall-Lochsägen-Satz 15 Lochsägen Ø 16,0 - 19,0 - 21,0 - 24,0 - 25,0 - 29,0 - 32,0 - 37,0 - 40,0 - 48,0 - 51,0 - 54,0 - 60,0 - 73,0 - 83,0 mm + 2 Aufnahmehalter A1 + A2 + 1 Führungsbohrer HSS Ø 6,35 x 82,0 + 1 Verlängerung 300,0 , Aufnahme für A1 + A2. Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.