RUKO - Blechschälbohrer-Satz HSS-TiN in den Größen 1, 2, 3 und 1 Dose Schneidpaste 30 g in Kunststoffkassette - 4 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101020TRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155504
Sonepar Artikelnummer
121228814
Hersteller Artikelnummer
101020TRO
Hersteller Typ
BSB-Set-HSS-TiN-Box
Hersteller Artikel Nr.:
101020TRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.250 kg
Die tiefgeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Gr. 1: Ø 3,0 - 14,0 mm / Gr. 2: Ø 4,0 - 20,0 mm / Gr. 3: Ø 16,0 - 30,5 mm


