Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RUKO - Bohrkrone 68mm

kopierenkopieren
RUKO - Bohrkrone  68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2260651

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075030

  • Gewicht - 0.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140052100

Sonepar Artikelnummer

121093908

Hersteller Artikelnummer

2260651

Hersteller Typ

HSK68

Hersteller Artikel Nr.:

2260651

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.590 kg

Hammerfeste Schlagbohrkrone Ø 68mm mit Hartmetallschneiden, für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel geeignet, Schneiden: Bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung, Bohr-Ø: 68mm, Abmessungen: Ø 68mm, 72mm tief, max. für 4 kg Bohrhämmer geeignet, Aufnahmehalter und Zentrierbohrer bitte separat bestellen!