Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Doppelendbohrer Typ KV, HSS-G

kopierenkopieren
RUKO - Doppelendbohrer Typ KV, HSS-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 252065

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140122162

Sonepar Artikelnummer

121225669

Hersteller Artikelnummer

252065

Hersteller Typ

DOB-HSS-6,5mm-blank

Hersteller Artikel Nr.:

252065

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.015 kg

Extra kurzer und stabiler Standardbohrer. Noch kürzer als DIN 1897. Hohe Bruchsicherheit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen. Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar. Hauptsächlich für Nietungen und Karosseriearbeiten. Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung, geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport. Durchmesser mm Gesamtlänge mm Spirallänge mm