RUKO - Doppelentgrater mit HSS-Schneidscheiben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107060
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140007711
Sonepar Artikelnummer
121228216
Hersteller Artikelnummer
107060
Hersteller Typ
ENR-Entgrater-komplett
Hersteller Artikel Nr.:
107060
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.175 kg
Kunststoffgriff mit Handschutz und 2 Schneiden aus HSS. Auswechselbare Schneidscheiben aus HSS. Die Schneidscheiben können nach Abnützung an den Schneidstellen weitergedreht und somit in vollem Umfang genutzt werden. Der Abstand der Schneidscheiben ist verstellbar. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen und Kunststoffplatten bis 10,0 mm geeignet. Ideal zum beidseitigem entgraten von Blechen bis 10 mm Stärke.


