RUKO - Einschnittgewindebohrer G DIN 5157 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236210
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140111654
Sonepar Artikelnummer
121230057
Hersteller Artikelnummer
236210
Hersteller Typ
EGB-G-1''x11
Hersteller Artikel Nr.:
236210
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.240 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Gewindebohrer HSSE-Co 5 für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser G 1'' Gänge 11 pro Gänge pro Zoll


