RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØM12 Steigung 1,75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244612
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313546
Sonepar Artikelnummer
121226036
Hersteller Artikelnummer
244612
Hersteller Typ
EGB-ST-12x1,75
Hersteller Artikel Nr.:
244612
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.052 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M12 Steigung 1,75 mm


