RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØM3 Steigung 0,50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244603
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140366580
Sonepar Artikelnummer
121226030
Hersteller Artikelnummer
244603
Hersteller Typ
EGB-ST-3x0,5
Hersteller Artikel Nr.:
244603
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.008 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M3 Steigung 0,50 mm


