RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØM4 Steigung 0,70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244604
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313591
Sonepar Artikelnummer
121226031
Hersteller Artikelnummer
244604
Hersteller Typ
EGB-ST-4x0,7
Hersteller Artikel Nr.:
244604
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.011 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M4 Steigung 0,70 mm


