RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØM6 Steigung 1,00 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244606
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313577
Sonepar Artikelnummer
121226033
Hersteller Artikelnummer
244606
Hersteller Typ
EGB-ST-6x1
Hersteller Artikel Nr.:
244606
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.019 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M6 Steigung 1,00 mm


