RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØM8 Steigung 1,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244608
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140313560
Sonepar Artikelnummer
121226034
Hersteller Artikelnummer
244608
Hersteller Typ
EGB-ST-8x1,25
Hersteller Artikel Nr.:
244608
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.023 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M8 Steigung 1,25 mm


