RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS, geschliffen für ProCoil, ØMF 14 Steigung 1,25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244615
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140366603
Sonepar Artikelnummer
121226038
Hersteller Artikelnummer
244615
Hersteller Typ
EGB-ST-14x1,25
Hersteller Artikel Nr.:
244615
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.077 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser MF 14 Steigung 1,25 mm


