RUKO - Einschnittgewindebohrer HSS + ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 HSS Typ FLOWSTEP® Spitze - 15 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259004RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140386151
Sonepar Artikelnummer
121225557
Hersteller Artikelnummer
259004RO
Hersteller Typ
EGB-Set15tlg-FLS-HSS-M3-M12-Box
Hersteller Artikel Nr.:
259004RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.760 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und ULTIMATECUT Spiralbohrer mit FLOWSTEP Spitze HSS für die Kernlochdurchmesser. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. 7 Einschnittgewindebohrer M ≈ DIN 352 HSS, M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 + 1 Windeisen M1 - M12 + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP HSS Ø 2. 5 | 3. 3 | 4. 2 | 5. 0 | 6. 8 | 8. 5 | 10. 2 mm. 7 Einschnittgewindebohrer + 1 Windeisen + 7 ULTIMATECUT Spiralbohrer DIN 338 Typ FLOWSTEP


