RUKO - Einschnittgewindebohrer M ? 352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140024268
Sonepar Artikelnummer
121226613
Hersteller Artikelnummer
231040
Hersteller Typ
EGB-HSS-M4x0,7mm
Hersteller Artikel Nr.:
231040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.007 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Gewindebohrer HSSE-Co 5 für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M4 Steigung 0,70 mm


