RUKO - Einschnittgewindebohrer M ? 352 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140024305
Sonepar Artikelnummer
121226622
Hersteller Artikelnummer
231100
Hersteller Typ
EGB-HSS-M10x1,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
231100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.030 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Gewindebohrer HSSE-Co 5 für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M9 Steigung 1,50 mm


