RUKO - Einschnittgewindebohrer M ? 352 HSSE-Co5, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231120E
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140095213
Sonepar Artikelnummer
121226625
Hersteller Artikelnummer
231120E
Hersteller Typ
EGB-DIN352-HSSCo-60°-M12x1,75mm
Hersteller Artikel Nr.:
231120E
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.044 kg
Gewindebohrer HSS für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Gewindebohrer HSSE-Co 5 für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden. Durchmesser M12 Steigung 1,75 mm


